Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität Design Kit, WE-HCI 3 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11063620
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität Design Kit, WE-HCI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.665 kg
Nettogewicht:
0.665 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sortimente Induktivitäten, Drossel-Sortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 105,67*
€ 110,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 163,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG