Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität Design Kit, WE-TPC 3 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11063618
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität Design Kit, WE-TPC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.651 kg
Nettogewicht:
0.651 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsdrossel-Sortimente, SMD-Induktivitätssortimente, SMD-Ferrit-Sortimente, Drossel-Sortimente, Sortimente Induktivitäten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 93,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 101,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 35,46*
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 26,17*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 128,82*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 75,52*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 52,08*
Zubehör
Nova
SMC-32
ab € 84,60*
Zubehör
TE Connectivity
CPF0402-LAB-KIT-HIGH
ab € 469,06*
Zubehör
Vishay
LAE1CCHIP0805KFE96
ab € 340,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG