Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 8.5 mm 200 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11063495
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74275813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Geteilte Ferrite, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: grau, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: Polyamid (PA 6), Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 200 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 200 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 120 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Kabel-Entstörferrite, Klapp-Ferrite, EMI-Ferrite
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,39*
€ 5,57*
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,28*
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 8,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG