Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern Ø ≤ 7 mm 211 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11063483
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
Ferritstab
Ferrit-Ringkern, Frequenz: @ 100 MHz, Kernmaterial: 4 W 620, Impedanz: 211 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 211 Ω, Impedanz @ 25 MHz: 133 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Nettogewicht:
0.018 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
39 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik ferritkern, ferritperlen, Ringkernferrite, Ferrite, EMI-Ferrite, HF-Breitbandabsorber
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,71*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 1,86*
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG