Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 25 uF ±10% 1300 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11059618
Herst.-Nr.:
     EZPE1D256MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
kp-kondensator
Kondensator radial, Temperaturbereich: -45...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 52.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.127 kg
Nettogewicht:
0.127 kg
Höhe:
57 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG