Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 10 uF ±10% 1300 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11059615
Herst.-Nr.:
     EZPE1D106MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polypropylen-Folienkondensatoren
Folienkondensatoren
Kondensatoren
MKP-Wickelkondensatoren
Kondensator radial, Temperaturbereich: -45...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.079 kg
Nettogewicht:
0.079 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG