Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 110 uF ±10% 500 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11059614
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPE50117MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 35 x 56 x 57.5 mm, Temperaturbereich: -45...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 52.5 mm, Kapazität: 110 µF, Nennspannung: 500 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.126 kg
Nettogewicht:
0.126 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,98*
€ 22,82*
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 24,02*
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 24,30*
€ 25,00*
ab € 16,40*
€ 27,74*
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG