Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 40 uF ±10% 500 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11059601
Herst.-Nr.:
     EZPE50406MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
kp-kondensator
Kondensator radial, Temperaturbereich: -45...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG