Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 30 uF ±10% 800 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11059581
Herst.-Nr.:
     EZPE80306MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator radial, Abmessungen L x H x B: 30 x 51 x 41.5 mm, Temperaturbereich: -45...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 37.5 mm, Kapazität: 30 µF, Nennspannung: 800 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.077 kg
Nettogewicht:
0.077 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, Kondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG