Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais ALDP 1 Schliesser 5A DC 12V 720Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11057390
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALDP112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=ALDP112, Breite=7.2 mm, Höhe=15.3 mm, Länge=20.5 mm, Schaltleistung=1.39 kVA, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=720 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CQC VDE, Serie=ALDP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,90*
50
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,05*
Lager 115
320
3
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,18*
5
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.