Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Halter chrom 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11055449
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTM1092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led-halter
LED-Halter, Farbe: chrom, Material: CuZn, Für LED-Durchmesser: 10 mm, LED-Bundhöhe: 2.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
42 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Halter, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG