Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung grün 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11055403
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2684.8181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED in Fassung, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 V, Lichtstärke: 60 mcd, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Gehäusefarbe: chrom, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), Lichtfarbe: grün, Reflektor: Innenreflektor, Schutzart: IP40, LED-Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün, kontrolllampe, meldeleuchte ip40, Chromfassung-LEDs, LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG