Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11055385
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED Array
LED-Signalleuchte Betriebstemperatur: -40...+85 °C Durchlassspannung: 2.25 V Lichtstärke: 5 mcd Befestigungsgewinde: M8 x 0.75 Gehäusematerial: Messing (CuZn) Lichtfarbe: rot Reflektor: Innenreflektor Abstrahlwinkel: 60 ° LED-Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
10 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,22*
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,94*
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 8,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 113,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.