Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED in Fassung grün 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; Öffng: Ø6mm; Printmontage; Messing
Kontrollleuchte: LED; konvex; Öffng: Ø6mm; Printmontage; Messing
Artikel-Nr.:
     115-11055381
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2663.8081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
LED in Fassung, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 V, Lichtstärke: 20 mcd, Befestigungsgewinde: M6 x 0.75, Gehäusefarbe: chrom, Gehäusematerial: Messing (CuZn), Lichtfarbe: grün, Reflektor: Aussenreflektor, LED-Durchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, PCB-LED, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün, kontrolllampe, warnlampe led, Chromfassung-LEDs, LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,35*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 2,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG