Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Fassung ohne LED 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-11055379
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2663.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
LED-Fassung
LED-Halter
led-halter
LED-Fassung ohne LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Befestigungsgewinde: M6 x 0.75, Gehäusefarbe: chrom, Gehäusematerial: Messing (CuZn), Reflektor: Aussenreflektor, LED-Durchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Chromfassung-LEDs, LEDs in Chromfassung, Leuchtdioden in Chromfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 2,20*
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 2,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG