Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Halter, 5 x 6.5 x 12 mm schwarz 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11055367
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2504.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led-halter
LED-Halter, 5 x 6.5 x 12 mm, Farbe: schwarz, Für LED-Durchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Halter, LED-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG