Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 2 mm rund gelb/gelb/gelb Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11055346
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1905.7770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.1 V, Lichtstärke: 8 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 2 mm rund, Lichtfarbe: gelb/gelb/gelb, Version: Standard, Anzahl LED: 3, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG