Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 2 mm rund rot/rot/rot Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11055345
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1905.2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.25 V, Lichtstärke: 1.6 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 2 mm rund, Lichtfarbe: rot/rot/rot, Version: Standard, Anzahl LED: 3, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, PCB-LED, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe mehrfarbig, kontrolllampe, warnlampe led, Print-LEDs, LEDs, Print-, Leuchtdioden, Print-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,20*
€ 2,78*
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 6,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 79,17*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,2624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG