Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund grün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11055344
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1900.5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 V, Lichtstärke: 20 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 3 mm rund, Lichtfarbe: grün/grün, Anzahl LED: 2, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LEDs, LEDs, Print-, Leuchtdioden, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG