Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund grün Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün; 3mm; Anz.Dioden:1; 20mA; Linse: diffus, grün
LED; im Gehäuse; grün; 3mm; Anz.Dioden:1; 20mA; Linse: diffus, grün
Artikel-Nr.:
     115-11055332
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1808.8031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 V, Lichtstärke: 20 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 3 mm rund, Lichtfarbe: grün, Version: Standard, Anzahl LED: 1, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, PCB-LED, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün, kontrolllampe, warnlampe led, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,71*
€ 1,00*
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG