Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 5 x 5 mm rund rot Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; Anz.Dioden:2; 20mA; Linse: diffus, rot; 50°
LED; im Gehäuse; rot; Anz.Dioden:2; 20mA; Linse: diffus, rot; 50°
Artikel-Nr.:
     115-11055318
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1803.2231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Lichtstärke: 80 mcd, Gehäusefarbe: schwarz, LED-Form: 5 x 5 mm rund, Lichtfarbe: rot, Version: Standard, Anzahl LED: 2, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
22 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: led array, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,70*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,60*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG