Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund gelb/grün Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün, gelb; 3mm; Anz.Dioden:2; 20mA; λd grün:568nm
LED; im Gehäuse; grün, gelb; 3mm; Anz.Dioden:2; 20mA; λd grün:568nm
Artikel-Nr.:
     115-11055309
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.8731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.1...2.2 V, Lichtstärke: 15...20 mcd, LED-Form: 3 mm rund, Lichtfarbe: gelb/grün, Version: Standard, Anzahl LED: 2, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, PCB-LED, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe mehrfarbig, kontrolllampe, warnlampe led, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,50*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG