Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3 mm rund grün Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11055292
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.0831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Array
LED Printmontage
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 V, Lichtstärke: 20 mcd, LED-Form: 3 mm rund, Lichtfarbe: grün, Version: Standard, Anzahl LED: 1, Nenn-Durchlassstrom: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, PCB-LED, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün, kontrolllampe, warnlampe led, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG