Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtleiter ø2 mm x 8.1 mm,1x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-11055199
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1271.2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
SMD-LED
Lichtleiter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Lichtleiter: 1x10, Einbaurichtung: abgewinkelt, Farbe: klar, Kopffläche: sphärisch, Lichtleitermaterial: PC glasklar UL94
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: lichtleiter mentor, led-linsen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,38*
1
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,39*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,68*
€ 2,11*
5
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 3,28*
10
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
LY M676-Q2S1-26
ab € 0,08*
Zubehör
Osram
LG M670-J2M1-1
ab € 2,03*
Zubehör
Osram
LS M670-H2L1-1
ab € 0,0835*
Zubehör
Osram
LS M676-P2R1-1
ab € 3,57*
Zubehör
Osram
LS M676-P2S1-1
ab € 0,08*
Zubehör
Osram
LT M673-N1R2-25
ab € 0,26*
Zubehör
Osram
LS T679-D1F2-1
ab € 2,71*
Zubehör
Osram
LG T679-E2H1-1
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG