Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtleiter ø 3 mm x 8 mm,2x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11055190
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1270.1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
Lichtleiter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Lichtleiter: 2x2, Blendenmaterial: PBT grau UL94, Einbaurichtung: abgewinkelt, Farbe: klar, Kopffläche: planar, Lichtleitermaterial: PC glasklar UL94
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG