Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtleiter ø 3 mm,2x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-11055189
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1270.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
Lichtleiter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Lichtleiter: 2x1, Blendenmaterial: PBT weiss UL94, Einbaurichtung: abgewinkelt, Farbe: klar, Kopffläche: planar, Lichtleitermaterial: PC glasklar UL94
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,52*
€ 4,42*
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 5,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HSMG-A100-J02J1
ab € 0,0776*
Zubehör
Broadcom
HSMD-A100-J00J1
ab € 0,0933*
Zubehör
Broadcom
HSMG-A100-H01J1
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG