Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1 nF 50 VDC VE=4000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11053292
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21C102JBCNNNC (CL21C102J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.168 kg
Nettogewicht:
0.168 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
178 mm
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip-kondensator, smd kondensator 1nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG