Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Metallfilmwiderstand 1.5 kΩ, 0.1 %, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11052368
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     PCF0402R-1K5BT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.0 x 0.5 x 0.4 mm, Resistance technical notation: 1K5, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäusetyp: 0402, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 25 V, Widerstand: 1.5 kΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
2 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1963*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG