Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungswiderstand 33 Ω 5 % 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11052284
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     ULW5-33RJT075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
Sicherungswiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 7.2 x 16.5 mm, Resistance technical notation: 33R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Widerstandstyp: schmelzbarer Widerstand, Anschlussdrahtdurchmesser: 0.8 mm, Widerstand: 33 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Drahtwiderstände, Hochtemperatur-Widerstände, Präzisionswiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,136*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG