Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 6.2" 640 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051964
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG062HVLDA-G20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 147.84 x 55.44 mm, Auflösung: 640 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 80°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 173 x 70 x 6.7 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 6.2", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: 18-bit RGB, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 300 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.165 kg
Nettogewicht:
0.165 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, touchscreen 6 zoll, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG