Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051960
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG057QVLBA-G00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 115.2 x 86.4 mm, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 80°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 127.2 x 100.4 x 5.7 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: 40-Pin Digital (TTL/CMOS), Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 300 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Nettogewicht:
0.220 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG