Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT 8.4" 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051952
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG084SVLPANN-AN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
TFT, Aktive Fläche B x H: 170.4 x 127.8 mm, Auflösung: 800 x 600 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 60°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 199.5 x 147.4 x 9 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 8.4", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: LVDS, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 400 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: touchscreen 8", touch screen, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG