Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 7" 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051951
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG070WVLQ*PNN-AN*20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 152.4 x 91.44 mm, Auflösung: 800 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 85°, Rechts: 85°, Oben: 85°, Unten: 85°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 165 x 104.4 x 8.2 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: Digital (TTL/CMOS), Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 350 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.165 kg
Nettogewicht:
0.165 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 7 inch touch screen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,96*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG