Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 640 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051945
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG057VG1CA-G00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 115.2 x 86.4 mm, Auflösung: 640 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 80°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -10...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104.8 x 13 mm, Backlight-Art: CFL, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: 33-Pin Digital (TTL/CMOS), Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 350 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 75000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Nettogewicht:
0.220 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,78*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG