Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 6.2" 640 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051942
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG062HVLBC-G20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Bezeichnung: TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 147.84 x 55.44 mm, Auflösung: 640 x 240 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 65°, Rechts: 80°, Oben: 80°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 173 x 70 x 8.9 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 6.2", Blickwinkel: 6 Uhr, Schnittstelle: Digital (TTL/CMOS), Touchpanel-Ausführung: 4-Draht-Widerstand, Glas auf Glas, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 255 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 40000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.145 kg
Nettogewicht:
0.145 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, touch screen 6,5 ", graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG