Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-TTL-Kabel, Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11051732
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     TTL 232R RPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
USB-TTL-Kabel, Für Bausteine: Raspberry Pi, Schnittstellen: USB 2.0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 20,66*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,20*
€ 24,94*
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 27,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RASPBERRY PI 2 - MODEL B
ab € 30,83*
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 5,06*
Zubehör
FTDI
FT232RQ-REEL
ab € 2,00*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi A+
ab € 19,55*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG