Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand SMD 1.2 kΩ 0402 VE=Packung à 10000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11050993
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-071K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand SMD, Resistance technical notation: 1K2, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0402, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 1.2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Metallfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Dickfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,00185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG