Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgangsklemme 4AO 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050706
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-557
EAN/GTIN:
     4045454475437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Profibus Buskoppler
Relaismodul
Analogausgangsklemme, Typ=750-557, Analoge Ausgänge=4, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Ausgangstyp=Spannung, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analogausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik relaismodul, profibus buskoppler, Analogausgangsklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,5432*
€ 3,5632*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,14*
€ 194,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,63*
€ 226,88*
€ 5,95*
ab € 216,25*
€ 234,33*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 255,69*
€ 290,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 138,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.