Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgangsklemme 2DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050559
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-512
EAN/GTIN:
     4045454428938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Buskoppler
Relaismodul
industrierelais 250v
Digitalausgangsklemme, Typ=750-512, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=2, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Ausgangstyp=Relais, Geeignet für=-999, Modulausführung=Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, wago kontakttechnik relaismodul, Digitalausgangsklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,95*
€ 58,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,82*
€ 61,73*
€ 5,95*
ab € 52,26874*
€ 63,80874*
€ 5,46*
ab € 56,54*
€ 67,94*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 247,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.