Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgangsklemme 4DO 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050538
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-504
EAN/GTIN:
     4045454582326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Relaismodul
wago kontakttechnik relaismodul
profibus buskoppler
Digitalausgangsklemme, Typ=750-504, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=4, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Ausgangstyp=Transistor, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: Digitalausgangsklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,45*
ab € 34,26*
€ 42,60*
2 Tage
126
€ 6,40*
ab € 37,55*
€ 46,94*
€ 5,95*
ab € 38,53264*
€ 48,27264*
€ 4,00*
ab € 39,05*
€ 49,08*
Lager 115
175
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 63,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 170,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.