Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler PROFIBUS DP, D-Sub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050442
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-303
EAN/GTIN:
     4045454659431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, Typ=750-303, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Höhe=65 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=PROFIBUS-DP, D-Sub, Aufnahmeschaft=Segmentmodule, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Polycarbonat Polyamid, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
217 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,51*
€ 352,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,01*
€ 358,14*
€ 5,95*
ab € 339,88*
€ 370,20*
Frei Haus
ab € 367,12*
€ 397,05*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 823,86*
€ 1.076,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,72*
€ 1.281,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,79*
€ 1.271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,02*
€ 1.165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,00*
€ 1.000,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,86*
€ 980,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 408,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.