Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse schwarz RAL 9005 228 x 72 x 47 mm ABS IP65 Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11050265
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     D9077109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, Abmessungen L x B x H: 228 x 72 x 47 mm, Farbe: schwarz RAL 9005, Material: ABS, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gerätegehäuse, Metallgehäuse, Gehäuse, Handgehäuse, Schalengehäuse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 42,15*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 36,38*
€ 47,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG