Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED COB warmweiss (2700 K) 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049997
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     JU1215-KM277K4-09804-450T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB, Chip-On-Board
LEDs, Power
Power LEDs
Leuchtdioden
LED COB, Abmessungen B x T x H: 15 x 12 x 1.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 9 V, Lichtfarbe: warmweiss (2700 K), Leistung: 4 W, Lichtstrom: 327 lm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG