Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler 1 MBit/s DIL-6 GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049992
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     H11L1S(TA)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dil6
optokoppler
Optokoppler, Betriebstemperatur: -55...+100 °C, Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung: 16 V, Versorgungsspannung: 3...15 V, Gehäuse: DIL-6 GW, Zulassungen: FIMKO/DEMKO/NEMKO/SEMKO/CSA/VDE/UL, Datenrate: 1 MBit/s
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,857*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG