Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 600 V 60 mA 3 mA 3750 V rms SOP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049991
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ELM3064(TA)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Optokoppler (TRIAC), Betriebstemperatur: -40...+110 °C, Gehäuse: SOP-4, Zulassungen: FIMKO/DEMKO/NEMKO/SEMKO/VDE/UL, Durchlassstrom: 60 mA, Eingangsvorwärtsstrom: 3 mA, Spitzensperrspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,727*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG