Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler SOP-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049958
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     EL1017(TA)-VG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Betriebstemperatur: -55...+110 °C, Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung: 80 V, Gehäuse: SOP-4L, Zulassungen: VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO/SEMKO/CSA, Eingangsvorwärtsstrom: 60 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6634*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG