Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler DIL-6 GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049944
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     4N35S(TA)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dil6
optokoppler
Optokoppler, Betriebstemperatur: -55...+110 °C, Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung: 80 V, Gehäuse: DIL-6 GW, Zulassungen: UL/VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO/SEMKO/CSA, Eingangsvorwärtsstrom: 60 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Koppler, Opto-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5502*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7129*
€ 0,84835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG