Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DALI-Adapterboard -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11049918
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC160214-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board microchip
DALI-Adapterboard, CAT Catalogue Description 3: Schraubklemmen & RJ45-SteckerIsolierte DALI-SchnittstelleStromlimitierte DALI-Stromversorgung (Jumper möglich)KOSTENLOSE DALI ‘C’-BibliothekDemonstrationscodeAlle Codes sind im PIC16F1947 auf dem Basis-/Laborboard enthalten., Betriebsmodus: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.112 kg
Nettogewicht:
0.112 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,99*
€ 40,29*
€ 5,95*
ab € 41,45*
€ 46,22*
€ 4,00*
ab € 44,82*
€ 55,33*
€ 4,00*
ab € 50,15*
€ 55,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC160214
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG