Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049818
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZV10D431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistor, Typ=ERZV10D431, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Höhe=6 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=34.5 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=CQC (GB/T10193, GB/T10194) CSA C22.2 No.1 VDE (IEC61051-1, -2, -2-2) UL 1449
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,47*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,53*
Lager 115
8420
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2598*
€ 0,5822*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,63*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZE07A431
ab € 0,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.