Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flux Bottle, ESD 60 ml, 60 ml Flux-Flasche mit dünner Nadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11048815
Hersteller:
     R & R Lotion, INC
Herst.-Nr.:
     41-096-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Bürsten
ESD-Handschuhe
ESD-Schuhe
Elektrostatische Ladung
Flux Bottle, ESD, CAT Catalogue Description 3: 60 ml Flux-Flasche mit dünner Nadel, Entladezeit: Von 1000V bis 100V <2 Sec, Oberflächenwiderstand: < 1010 Ω, Inhalt: 60 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
109 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG